大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ステンHS(V.CONE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(21個)
注文コード
12911179
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
先端の形状(V型)に特長があり、締付けトルクが有効に軸方向の力になり相手物(軸)を強く押さえつけるので、大きなゆるみ止め効果が得られる。
長さ(mm)
10
寸法S(mm)
2.55
寸法e(mm)
2.9
ピッチP(mm)
0.8
寸法dz(mm)
2.8
ねじの呼びd
M5