5X15 ステンHS(V.CONE 大阪魂 12911188 5X15 ステンHS(V.CONE 大阪魂 12911188

ステンHS(V.CONE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12個) 注文コード 12911188 品番 5X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

先端の形状(V型)に特長があり、締付けトルクが有効に軸方向の力になり相手物(軸)を強く押さえつけるので、大きなゆるみ止め効果が得られる。

長さ(mm)15 寸法S(mm)2.55 寸法e(mm)2.9 ピッチP(mm)0.8 寸法dz(mm)2.8 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする