大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ステンHS(アンスコ(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
12911197
品番
6X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法t(mm)
1欄:2.0/2欄:3.5
寸法S(mm)
3.08
寸法e(mm)
3.443
寸法Z(mm)
短い棒先:1.75/長い棒先:3.25
ピッチP(mm)
1
寸法dp(mm)
4
寸法df(mm)
ほぼ、おねじの谷の径
ねじの呼びd
M6