10X20 ステンレスサムスクリュー(T(アカサムスクリュー(T(アカ 大阪魂 12911267 10X20 ステンレスサムスクリュー(T(アカサムスクリュー(T(アカ 大阪魂 12911267

ステンレスサムスクリュー(T(アカサムスクリュー(T(アカ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12911267 品番 10X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥832
販売価格(税別)
756
長さ(mm)20 寸法H(mm)12.5 寸法D(mm)45 寸法do(mm)20 ねじの呼びd10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする