12X25 ダクロHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12911416 12X25 ダクロHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12911416

ダクロHS(ヒラサキHS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7個) 注文コード 12911416 品番 12X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 寸法t(mm)1欄:4.8、2欄:8.0 寸法s(mm)6.095 ピッチP(mm)1.75 寸法dp(mm)8.5 寸法df(mm)ほぽおねじの谷径 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする