大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ユニクロ サカムラ プラグ(4カク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
12911748
品番
R1/8-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
サイズとネジ山:R1/8-28
寸法B(mm)
7
寸法l(mm)
16
寸法m(mm)
7
寸法n(mm)
9