大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ユニクロ サカムラ プラグ(4カク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
12911757
品番
R3/8-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
サイズとネジ山:R3/8-19
寸法B(mm)
12
寸法l(mm)
22
寸法m(mm)
9
寸法n(mm)
13