1.5X90 ロングレンチ(アンブラコ 大阪魂 12911888 1.5X90 ロングレンチ(アンブラコ 大阪魂 12911888

ロングレンチ(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 12911888 品番 1.5X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)90 呼びレンチ呼び:1.5 寸法B(mm)90 寸法C(mm)14 寸法W(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする