大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ロングレンチ(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12911897
品番
5X160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥856
販売価格(税別)
¥
778
バスケットに入れる
長さ(mm)
160
呼び
レンチ呼び:5
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
28
寸法W(mm)
5