大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
18ヤマボタン(UNC(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
12912089
品番
5/16X1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
1/2
サイズ
5/16
寸法d(mm)
7.925
山数
18/インチ
寸法t(mm)
2.667
寸法s(mm)
3/16
寸法k(mm)
4.216
寸法dk(mm)
13.894