大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
24ヤマボタン(UNF(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
12912186
品番
5/16X1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
5/16
寸法d(mm)
7.925
寸法t(mm)
2.667
1インチ当たり山数
24
寸法k(mm)
4.216
寸法S(Φmm)
3/16
寸法dk(mm)
13.894
長さ(inch)
1/2