大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カ-B HS(TKS(Wポイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
12912351
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
0.8
呼び
M5
寸法e(mm)
約2.873
寸法P(mm)
0.25
寸法s(mm)
2.58
寸法dz(mm)
2.8