大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カ-B HS(アンスコ(マルサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
12912378
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1
寸法S(mm)
3.071
寸法e(mm)
3.44
ねじの呼びd
M6
寸法re(mm)
約6