大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カ-B HS(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個)
注文コード
12912387
品番
5X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
0.8
寸法t(mm)
2
寸法s(mm)
2.5
ねじの呼びd
M5