大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カ-Bサムスクリュー(キク(クロ38サムスクリュー(キク(クロ38
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12912466
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
38
寸法do(mm)
13
ねじの呼びd
M6