大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カ-WHS(TKS(ギザスクリューHS(TKS(ギザスクリュー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
12914085
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
1欄:2、2欄:3
寸法e(mm)
2.87
寸法s(mm)
2.56
ピッチP(mm)
0.8
寸法dz(mm)
2.5
ねじの呼びd
M5