12X8 3カ-WHS(ニッサン(ヒラサキHS(ニッサン(ヒラサキ 大阪魂 12914101 12X8 3カ-WHS(ニッサン(ヒラサキHS(ニッサン(ヒラサキ 大阪魂 12914101

3カ-WHS(ニッサン(ヒラサキHS(ニッサン(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード12914101 品番12X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 寸法t(mm)1欄:4.8、2欄:8 寸法s(mm)6.14 ピッチP(mm)1.75 寸法dp(mm)8.5 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする