大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カ-WHS(ボウサキHS(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
12914110
品番
8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法t(mm)
5
寸法e(mm)
4.583
寸法s(mm)
4.095
ピッチP(mm)
1.25
寸法dp(mm)
5.5
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
寸法z(mm)
4.3
ねじの呼びd
M8