大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
BKステンHS(ボウサキステンHS(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12914566
品番
6X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法t(mm)
3.5
寸法e(mm)
3.443
寸法s(mm)
3.08
ピッチP(mm)
1
寸法dp(mm)
4
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
寸法z(mm)
3.25
ねじの呼びd
M6