大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
BSプラグ(ウキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12914618
品番
R3/8-19X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
サイズ
呼びとねじ山数:R3/8-19
寸法L(mm)
12
寸法a(mm)
6.35
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
寸法E(mm)
1.5
寸法d(Φmm)
16.662
寸法d1(Φmm)
14.95
寸法d2(Φmm)
15.806
寸法k(mm)
約1.4