大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
GBステンHS(アンスコ(クボミステンHS(アンスコ(クボミ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(18個)
注文コード
12914731
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
0.8
寸法t(mm)
1欄:2、2欄:3
寸法e(mm)
2.873
寸法s(mm)
2.58
ねじの呼び
M5
寸法dz(mm)
2.5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径