大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
GOSHOプラグNPTFウキGD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12914758
品番
1"1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,389
販売価格(税別)
¥
10,354
バスケットに入れる
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されているアメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った一般ドライシールタイプのプラグです。
サイズ
呼びとねじ山数:1"1/4-11・1/2
寸法a(mm)
10.66
寸法D(Φmm)
41.864
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
19.23
寸法D1(Φmm)
40.218
寸法l(mm)
20.6
寸法d2(Φmm)
37.3
寸法K(mm)
約2.2
寸法m(mm)
19.05