大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HSヒラサキ-ホソメP1.25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
12914889
品番
10X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
1欄:4、2欄:6
寸法s(mm)
5.14
寸法dp(mm)
7
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M10