大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
アロックHS(ナガイ(クボミHS(ナガイ(クボミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(22個)
注文コード
12916106
品番
2.5X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
レンチサイズ(mm)
1.3
寸法t(mm)
1.2
寸法e(mm)
1.427
寸法s(mm)
1.27
ピッチP(mm)
0.45
寸法dz(mm)
1.2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M2.5