大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
クロームHS(TKS(WポイントHS(TKS(Wポイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(19個)
注文コード
12916228
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.7
呼び
M4
寸法e(mm)
約2.303
寸法P(mm)
0.2
寸法s(mm)
2.08
寸法dz(mm)
2.2