R1"1/4-11 クロゾメ サカムラ プラグ(ウキ 大阪魂 12916289 R1"1/4-11 クロゾメ サカムラ プラグ(ウキ 大阪魂 12916289

クロゾメ サカムラ プラグ(ウキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12916289 品番R1"1/4-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,631
販売価格(税別)
1,483
サイズサイズとネジ山:R1"1/4-11 寸法a(mm)12.7 外径(Φmm)41.91 寸法B(mm)22 寸法l(mm)21.5 有効径(Φmm)40.431 寸法m(mm)10 谷径(mm)38.952

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする