大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
クロゾメ サカムラ プラグ(シズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12916298
品番
R2"-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,647
販売価格(税別)
¥
6,043
バスケットに入れる
サイズ
サイズとネジ山:R2"-11
寸法a(mm)
1.1
外径(Φmm)
59.614
寸法B(mm)
27
寸法l(mm)
22
有効径(Φmm)
58.134
寸法m(mm)
10
谷径(mm)
56.656