大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
クロメートHS(アンスコ(AWPHS(アンスコ(AWP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
12916675
品番
8X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
4.095
寸法C(mm)
0.56
寸法P(mm)
0.3
ねじの呼びd
M8
寸法dc(mm)
4.9