大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
サムスクリュー(T(アカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
12916797
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法H(mm)
6.6
寸法D(mm)
26
寸法do(mm)
12
ねじの呼びd
M5