大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
スズコバHS(HOEI(ヒラサキHS(HOEI(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(49個)
注文コード
12917120
品番
5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法e(mm)
2.87
寸法s(mm)
2.56
ピッチP(mm)
0.8
寸法dp(mm)
3.5
寸法df(mm)
おねじの谷の径
ねじの呼びd
M5