6X55(ハン ステンレスサムスクリュー(マル(クロ26 大阪魂 12917567 6X55(ハン ステンレスサムスクリュー(マル(クロ26 大阪魂 12917567

ステンレスサムスクリュー(マル(クロ26

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12917567 品番6X55(ハン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)55(ハン 寸法H(mm)7.8 寸法D(mm)26 ねじサイズM6 寸法d0(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする