H スパナ(GOSHO12 大阪魂 12917610 H スパナ(GOSHO12 大阪魂 12917610

スパナ(GOSHO12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12917610 品番H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥773
販売価格(税別)
703
寸法L1(mm)137 最小トルク(N・m)370 呼び12 寸法S(mm)12 寸法e(mm)13.65 寸法L2(mm)57 ロックウェル硬度最小48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする