大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
スパナ(GOSHO3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(19個)
注文コード
12917637
品番
H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
66
最小トルク(N・m)
6.6
呼び
3
寸法S(mm)
3
寸法e(mm)
3.39
寸法L2(mm)
23
ロックウェル硬度
最小52