H スパナ(GOSHO8 大阪魂 12917680 H スパナ(GOSHO8 大阪魂 12917680

スパナ(GOSHO8

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード12917680 品番H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L1(mm)108 最小トルク(N・m)120 呼び8 寸法S(mm)8 寸法e(mm)9.09 寸法L2(mm)44 二面幅(mm)8 ロックウェル硬度最小52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする