3X5 ニッケルHS(TKS(ギザスクリューHS(TKS(ギザスクリュー 大阪魂 12918039 3X5 ニッケルHS(TKS(ギザスクリューHS(TKS(ギザスクリュー 大阪魂 12918039

ニッケルHS(TKS(ギザスクリューHS(TKS(ギザスクリュー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(11個) 注文コード12918039 品番3X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5 寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2 寸法e(mm)1.73 寸法s(mm)1.545 ピッチP(mm)0.5 寸法dz(mm)1.4 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする