大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ニッケルHS(アンスコ(AWPHS(アンスコ(AWP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
12918048
品番
4X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
1.5
寸法S(mm)
2.08
寸法C(mm)
0.32
寸法P(mm)
0.25
ねじの呼びd
M4
寸法dc(mm)
2.4