1" プラグ(4カクアタマ(TKSR 大阪魂 12918215 1" プラグ(4カクアタマ(TKSR 大阪魂 12918215

プラグ(4カクアタマ(TKSR

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12918215 品番1"
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,040
販売価格(税別)
945
サイズサイズとネジ山:R1-11 寸法B(mm)19 寸法l(mm)34 寸法m(mm)14 寸法n(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする