大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
プラグA(ウキPT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(17個)
注文コード
12918240
品番
1/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
呼びとねじ山数:R1/16-28
寸法L(mm)
7
寸法a(mm)
3.97
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
4
寸法E(mm)
1.5
寸法d(Φmm)
7.723
寸法d1(Φmm)
6.561
寸法d2(Φmm)
7.142
寸法k(mm)
約1