大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ユニクロHS(ニッサン(クボミ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
12918380
品番
12X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
ピッチ(mm)
1.75
寸法t(mm)
1欄:4.8、2欄:8
寸法e(mm)
6.863
寸法s(mm)
6.14
ねじの呼び
M12
寸法dz(mm)
8
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径