大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ユニクロHS(ニッサン(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
12918389
品番
12X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法t(mm)
1欄:4.8、2欄:8
寸法s(mm)
6.14
ピッチP(mm)
1.75
寸法dp(mm)
8.5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M12