3/8-16X1/2 ロックウェル HSギザUNC(アンブラコ 大阪魂 12918477 3/8-16X1/2 ロックウェル HSギザUNC(アンブラコ 大阪魂 12918477

ロックウェル HSギザUNC(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12918477 品番3/8-16X1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼び径in:0.375、mm:9.53 山数16 寸法A(mm)9.53 寸法t(mm)3.56 寸法C(mm)5.38 呼称3/8 長さ(inch)1/2 寸法W(inch)3/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする