大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カ-B HS(ナガイ(GS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
12918565
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,255
販売価格(税別)
¥
30,232
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.7
山数
19±1
寸法S(mm)
2
寸法e(mm)
2.3
寸法d2(mm)
2
寸法d3(mm)
2.9
寸法l1(mm)
0.5
寸法l2(mm)
0.9
寸法t2(mm)
2.5
呼び径d
M4