16X50 ディスゴ CAP(NBI 大阪魂 12920550 16X50 ディスゴ CAP(NBI 大阪魂 12920550

ディスゴ CAP(NBI

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30個) 長さ(mm)50 注文コード12920550 品番16X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,135
販売価格(税別)
9,214
この商品は長さ・内容量など209種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 寸法t(mm)8 寸法r(mm)0.6 寸法S(mm)14.212 寸法l(mm)全ねじ範囲:60 寸法b(mm)44 寸法k(mm)16 寸法da(mm)17.7 寸法v(mm)1.6 寸法dk(mm)24.33 ねじピッチp(mm)2 寸法ds(mm)16 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする