イザメシ スープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(50個) 賞味期限製造日より3年 内容量(g)180 注文コード12923018 品番アホブランコ(50個入り)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は種類・賞味期限・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

食べずに捨てる備蓄食から、食べる長期保存食へ。
いつでも、どこでも、おいしく食べられる、長期保存食IZAMESI(イザメシ)。
災害時の備えとしてだけでなく、普段の食事でもおいしく食べられることにこだわったメニューです。
【スープの特徴】
1. 野菜を手軽に味わえる
災害時は物流が止まり生野菜の入手が困難になると言われています。IZAMESHIの「スープ」は調理が不要で野菜を豊富に使用しているため、手軽に野菜を取り入れることができます。
2. 常温でもおいしく食べられる。
3. 長期保存可能
気密性、遮光性の高い容器で密封し、レトルト殺菌処理をしているため、製造から3年の長期保存が可能です。
【お召し上がり方】
常温でお召上がりいただけますが、温めるとよりおいしくお召し上がりいただけます。
・お湯で温める場合
袋のままお湯に入れて温めてください。(袋のままで約5分)
・電子レンジで温める場合
中身を深めの容器に移し、ラップをかけて温めてください。電子レンジの加熱時間は、機種・ワット数により異なります。

仕様
にんにくとアーモンドの香りが広がるスープ。白いガスパチョとも呼ばれる、アーモンドとにんにくを使用したスペイン アンダルシア地方のスープ。コクのあるアーモンドに白ぶどうとシェリービネガーの酸味、にんにくの風味を加えたなめらかな口あたりが特徴です。
冷やすとよりおいしくお召し上がりいただけます。
調理方法
常温でお召し上がりいただけますが、冷やすとよりおいしくお召し上がりいただけます。
■冷やす場合
袋のまま冷蔵庫で冷やし、よくかき混ぜてお召し上がりください。
ケース質量(kg)9.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】370×330×135【単品】130×33×160 内容量(g)180 賞味期限製造日より3年 原材料アーモンド加工品(国内製造)、ぶどうジュース、皮なしロースト粉アーモンド、オリーブオイル、パン粉、にんにく、ぶどう酢、食塩/増粘剤(ジェランガム)、カラメル色素、(一部に小麦・大豆・アーモンドを含む) アレルギー小麦、アーモンド、大豆 栄養成分1食(180g)当たり/エネルギー:218kcal、たんぱく質:5.1g、脂質:17.7g、炭水化物:11.2g、食塩相当量:1.8g※推定値
注意
※・賞味期限は製造から3年です。製造から半年以内の商品をお届けします。
※本品は卵、乳、落花生、えび、かに、いか、オレンジ、カシューナッツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、やまいも、りんご、ゼラチン、アーモンドを含む製品と共通の設備で製造しています。
※本品はレトルトパウチ食品です。
※袋が破損すると腐敗の原因となります。
※開封後はお早めにお召上がりください。
※ごみの分別は市区町村の定める区分に従ってください。
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。
※商品の仕様・価格は、改良のため予告なく変更する場合があります。変更後は、順次自然切替えとなります。
※栄養成分表など詳細は各商品ページでご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12923018 アホブランコ(50個入り) 71823380 アホブランコ(24個入り) 画像準備中 イザメシ スープ イザメシ 1ケース 10,980 税込11,858 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする