イザメシ スープ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6個) 賞味期限製造日より3年 内容量(g)180 注文コード12923045 品番スープセット(異種6個入)
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)
3,398
この商品は種類・賞味期限・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

食べずに捨てる備蓄食から、食べる長期保存食へ。
いつでも、どこでも、おいしく食べられる、長期保存食IZAMESI(イザメシ)。
災害時の備えとしてだけでなく、普段の食事でもおいしく食べられることにこだわったメニューです。
【スープの特徴】
1. 野菜を手軽に味わえる
災害時は物流が止まり生野菜の入手が困難になると言われています。IZAMESHIの「スープ」は調理が不要で野菜を豊富に使用しているため、手軽に野菜を取り入れることができます。
2. 常温でもおいしく食べられる。
3. 長期保存可能
気密性、遮光性の高い容器で密封し、レトルト殺菌処理をしているため、製造から3年の長期保存が可能です。
【お召し上がり方】
常温でお召上がりいただけますが、温めるとよりおいしくお召し上がりいただけます。
・お湯で温める場合
袋のままお湯に入れて温めてください。(袋のままで約5分)
・電子レンジで温める場合
中身を深めの容器に移し、ラップをかけて温めてください。電子レンジの加熱時間は、機種・ワット数により異なります。

仕様
6種類のスープを詰め合わせたセット。
常温でもおいしく食べられる「IZAMESHI SOUP」をセットにしました。
デニッシュ・ごはん・おかずなど、豊富に取り揃えているIZAMESHIとあわせてお楽しみいただけるバラエティーに富んだスープ6種類の詰め合わせです。
災害時でも手軽に野菜を摂取できます。
調理方法
非常時は水や火を使わずに常温のままで封を開けるだけで召し上がっていただけます。
■温める場合
中身を深めの耐熱容器に移し、ラップをかけて温めてください。
電子レンジの加熱時間は、機種・ワット数により異なります。
セット内容ガスパチョ×1、7種野菜のコーンポタージュ×1、枝豆とブロッコリーのグリーンスープ×1、アホブランコ×1、ボルチーニ茸とハト麦のスープ×1、トムヤムクン×1 ケース質量(kg)1.44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】145×184×161【単品】130×33×160 内容量(g)180 賞味期限製造日より3年 原材料商品による アレルギー乳成分、小麦、えび、アーモンド、大豆、鶏肉 栄養成分1食(180g)当たり/エネルギー:107kcal、たんぱく質:2.1g、脂質:3.4g、炭水化物:17.5g、食塩相当量:1.3g※推定値
注意
※・賞味期限は製造から3年です。製造から半年以内の商品をお届けします。
※本品は卵、乳、落花生、えび、かに、いか、オレンジ、カシューナッツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、やまいも、りんご、ゼラチン、アーモンドを含む製品と共通の設備で製造しています。
※本品はレトルトパウチ食品です。
※袋が破損すると腐敗の原因となります。
※開封後はお早めにお召上がりください。
※ごみの分別は市区町村の定める区分に従ってください。
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。
※商品の仕様・価格は、改良のため予告なく変更する場合があります。変更後は、順次自然切替えとなります。
※栄養成分表など詳細は各商品ページでご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする