NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円すいころ軸受
円すいころ軸受 U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12923149
品番
30330UUTG
参考基準価格(税別)
¥254,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
320
幅B(mm)
65
寸法C(mm)
55
寸法T(mm)
72
内径d(Φmm)
150
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
単列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方