28681-340 季節装飾(春の花)ガーベラスワッグ(造花)長さ40cm ストア・エキスプレス 12925495 28681-340 季節装飾(春の花)ガーベラスワッグ(造花)長さ40cm ストア・エキスプレス 12925495 28681-340 季節装飾(春の花)ガーベラスワッグ(造花)長さ40cm ストア・エキスプレス 12925495 28681-340 季節装飾(春の花)ガーベラスワッグ(造花)長さ40cm ストア・エキスプレス 12925495

季節装飾(春の花)ガーベラスワッグ(造花)長さ40cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12925495 品番28681-340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

3〜5月に咲くガーベラの造花飾り。カラフルなガーベラで明るく元気な春の雰囲気を演出できます。
このまま無造作に置いても、紐で上から吊るしてもおしゃれに決まるスワッグタイプです。

用途【特記事項】ひも付き 材質ポリエステル・ポリスチレン 質量(kg)約0.1 寸法(cm)幅25×奥行20×長さ40
注意
※【ご注意】
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする