ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
POPプラマグクリップ 中
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12925836
品番
POMC-01P-WJ
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
本体は丈夫なABS樹脂製、マグネットはヨーク付強力磁石。綺麗なだけではないシンプル、多機能クリップ。裏面傷防止フィルム貼合。強力プラスチックマグネットクリップ。
材質
ABS樹脂製クリアクリップ、ステンレススプリング、ヨーク付きマグネット
寸法(mm)
【挟み口】50
色
ホワイト・ベージュ
特性
強力