※代表画像。印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドア・扉金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ヒンジ
回転ストッパー 床面埋込み型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12926378
品番
RS-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
操作が簡単。
ロック機構付き。
左右兼用タイプ。
仕様
左右兼用タイプ
材質
ステンレス
色
(ゴム)グレー
タイプ
床面埋込み型
仕上
ヘアライン仕上げ
注意
※本製品を操作する際は、十分に注意を払って下さい。
※(注:中に指を入れたり、つめで操作するとけがをする恐れがあります。)
※本製品を戸当りとして使用しないで下さい。
※本製品を使用しない時は、ストッパーを確実に収納し、ロックされているか確認して下さい。
※レバーの隙間等にゴミが溜まらないように注意して下さい。
※清掃の際に洗剤、ワックス等を使用した場合は、きれいに拭き取って下さい。