※代表画像。印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。
商品レビューを投稿する適合扉質量(kg)15~45以下
内容量1台注文コード12926545品番HS-501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。
フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。
ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。
電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。
本体移動調整型。
ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。